Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 91 Tadeo 1 SL HS SET 3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 91 Tadeo 1 SL HS SET 3 schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-725951
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2929198HS3
EAN/GTIN:
     4049577172792

LED 91 Tadeo 1 SL HS SET 3 schwarz

3er Set

• Schwarz
• 200 x 60 x 8 mm 12 V DC
• 2 m LED Anschlussleitung
• je eine Leuchte mit HS Mini Schalter und
• 2 m Schalterleitung

Lampenleistung: 2,64 Watt
Energieverbrauch: 2,90 KWh/1000h
Lichtstrom: 272 Lumen
Lichtausbeute: 103 Lumen/Watt
Lebensdauer: Ø30.000h RA=85
Lichtfarbe: warmweiß 3500 Kelvin
Leuchtmittel: SMD3014 LED 12VDC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.