Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 91 Tadeo 3 HS-SET 5 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 91 Tadeo 3 HS-SET 5 schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-725950
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2929118HS/5
EAN/GTIN:
     4049577169921

LED 91 Tadeo 3 HS-SET 5 schwarz

5er Set Schwarz

  • Schwarz (RAL9011) Aufbau
  • 200 x 60 x 13 mm 12 V DC
  • Hauptschalter (HS) mit 2 m HS Leitung

Lampenleistung: 2,64 Watt
Energieverbrauch: 2,90 kWh/1000h
Lichtstrom: 272 Lumen
Lichtausbeute: 103,03 Lumen/Watt
Lebensdauer: ø30.000h RA=85
Lichtfarbe: warmweiß 3500 Kelvin
Leuchtmittel: SMD3014 LED 12 VDC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.