| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-725734 Herst.-Nr.: 61056938002 EAN/GTIN: 4051268129602 |
| |
|
| | |
| 3er Set FR 55-LED 3W ww edelstahloptik + LED24/15W Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht 3er Set FR 55-LED 3W edelstahloptik, warmweiß (3000 K) Inkl. LED-Trafo 15 W (bis 5 Leuchten erweiterbar) Anschluss: LED-Trafo DC 24 V Lebensdauer: Ø L70/B10 ≥ 54.000 Std. Energieeffizienz: LED 113 lm/W, Leuchte 210 lm (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93 Besonderheiten: Auch für Blechmontage geeignet, keine sichtbaren Lichtpunkte. Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,85* | € 75,07* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 57,94* | € 75,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,59* | € 76,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|