| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-725732 Herst.-Nr.: 61001782008 EAN/GTIN: 4051268128841 |
| |
|
| | |
| FR 55-LED 3W ww edelstahloptik Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht FR 55-LED 3W edelstahloptik, warmweiß (3000 K) Anschluss: LED-Trafo DC 24 V Lebensdauer: Ø L70/B10 ≥ 54.000 Std. Energieeffizienz: LED 113 lm/W, Leuchte 210 lm (70 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93 Besonderheiten: Auch für Blechmontage geeignet, keine sichtbaren Lichtpunkte. Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k |
| | |
| |