Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glasplatten Aluprofil 562 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glasplatten Aluprofil 562 mm
Artikel-Nr.:
     1422E-725383
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2887137
EAN/GTIN:
     4049577098313

LED Glasplatten Aluprofil 562 mm

Maße: L x 20 x 12 x 16 mm
aufsteckbar auf bis zu 8 mm Glasplatten
mit weißen SMD LED 12 V DC
2 m LED Anschlussleitung
5000 K

Länge: 562
Watt: 3,4
Lumen: 182

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.