Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glasplatten Aluprofil 412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glasplatten Aluprofil 412 mm
Artikel-Nr.:
     1422E-725381
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2887117
EAN/GTIN:
     4049577098306

LED Glasplatten Aluprofil 412 mm

Maße: L x 20 x 12 x 16 mm
aufsteckbar auf bis zu 8 mm Glasplatten
mit weißen SMD LED 12 V DC
2 m LED Anschlussleitung
5000 K

Länge: 412
Watt: 2,5
Lumen: 132

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.