Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA Trafo LED 24/75W F, flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725027
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

HERA Trafo LED 24/75W F, flach
Flacher elektronische Sicherheitstrafo für 24 V DC LED

Anschluss: 220 – 240 V / 0 – 50/60 Hz

• konstant 24 V DC
• sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
• max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5 m je Leitung

Beschreibung: Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max.
zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, mit 17mm Höhe sehr flache Bauweise

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.