Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA FAQ 68-LED edelstahloptik ww 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte edelstahloptik 3000K 20203188002
LED-Einbauleuchte edelstahloptik 3000K 20203188002
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1422E-724903
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203188002
EAN/GTIN:
     4051268214186
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HERA FAQ 68-LED edelstahloptik ww 3000K

FAQ 68-LED 4W, warmweiß (3000 K)

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60000 Stunden
Energieeffizienz: 120lm/W Leuchte 312lm (78lm/W);
diese Leuchte enthält eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampen
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: Flächenbündige Montage in 16 mm
Platten, keine sichtbaren Lichtpunkte.

Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,00*
€ 32,20*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 23,10*
€ 32,31*
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 36,34*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 49,36*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 18,73*
Zubehör
Hera
61500051601
ab € 118,34*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 12,29*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 87,91*
Zubehör
Hera
20604002605
ab € 25,41*
Zubehör
Hera
20604001222
ab € 24,55*
Zubehör
Hera
20604001101
ab € 12,00*
Zubehör
Hera
20604001201
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.