Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA 43,9 cm (17.3") GV7 536IG 22V1 (V175PNPQ) RTX 3060 6GB/FHD 144 Hz NB WVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA 43,9 cm (17.3") GV7 536IG 22V1 (V175PNPQ) RTX 3060 6GB/FHD 144 Hz NB WVA
Artikel-Nr.:
     1410-69595
Hersteller:
     Nexoc
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373695951
Barebone 43,9 cm (17.3") FHD (1920x1080) non Glare Panel, 144Hz, Narrow Border, Wide Viewing Angle (EDP), N7, Format 16:9, Kamera 1.0MP

CPU: Intel Core i5-12500H, 2.5GHz, TDP 45W

Chipsatz: SoC

Memory: 64GB; Dual channel, 2xDDR4-SO DIMM 3200 MHz, max. 64GB

VGA: - Nvidia RTX™ 3060 6GB GDDR6 Laptop GPU

- Boost Clock 1425 MHz

- Maximum Graphics Power 105W

- Microsoft DirectX 12 Compatible

- GeForce CUDA Technology

- Dynamic Boost 2.0

- Unterstützt PCIe Gen4

- Intel Iris Xe Graphics

- Intel Xe Micro achitecture

- 8K HDR Support

- Variable Rate Shading

- Microsoft Hybrid Graphics

- Support 4 active Displays

ohne HDD: 1x SATA 2,5" 7mm

SSD: 1TB; 1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 interface (M key)

Keyboard: German mit Zahlenblock beleuchtet (multi color backlit 15C)

Click Pad mit Microsoft PTP multi-gesture und scrolling Funktion

Audio: HD Audio, Sound Blaster Cinema 6+, 2x Lautsprecher, 2 D-Mic

LAN: Ethernet 10/100/1000 Mb Base-TX

WLAN: enthalten, M.2 2230 Card mit PCIe/USB/CNVi interface

Intel AX211(E key)

Kamera: 1.0 Mega Pixel HD

Bluetooth: 5.2 enthalten, Intel AX211

Ein- Ausgänge: 1x USB 2.0 (Type A), 1x USB 3.2 Gen 1 (Type A),

1x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1x Displayport 1.4 über

USB 3.2 Gen 2 (Type C), 1x Mini Display port 1.4,

1x HDMI (HDCP), 1x 2-in-1 Audio Jack (Kopfhörer/

Mikrofon), 1x Mikrofon, 1x RJ-45, 1x DC-in

Sicherheit: Security (Kensington Type) Lock Slot, Hardware TPM

Sonstiges: Metal A-cover with backlight, Shipping Mode, FlexiCharger,

Virtual Reality ready, Windows Mixed Reality Compatible

Battery: Polymer, 4 Zellen, 53.35 Wh (verbaut),

Laufzeit ca. 360 min. (UMA mode)

AC Adapter: 180W, 100-240V AC 50-60Hz, 20V, DC 9A

Abmessungen: 397 x 263 x 25.9 mm

Gewicht: 2,5 kg Barebone incl. Battery / xxx kg max. assemb. incl.

Karton u. Zubehör

Betriebssystem: Win11 (nicht enthalten)

Zubehör: Netzteil, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win11)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,63*
€ 880,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,50*
€ 870,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,65*
€ 849,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,15*
€ 790,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.