Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXOC 43,9 cm (17.3") G 730 (P170SM KM1000M 2GB) FHD nGT i7-4700QM / 500 / 8192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXOC 43,9 cm (17.3") G 730 (P170SM KM1000M 2GB) FHD nGT i7-4700QM / 500 / 8192
NEXOC 43,9 cm (17.3") G 730 (P170SM KM1000M 2GB) FHD nGT i7-4700QM / 500 / 8192
NEXOC 43,9 cm (17.3") G 730 (P170SM KM1000M 2GB) FHD nGT i7-4700QM / 500 / 8192
Artikel-Nr.:
     1410-26715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046373267158
Barebone 43,9 cm (17.3") FHD (1920x1080) non Glare Panel LED,

Format 16:9, Webcam

CPU: Intel Core i7-4700MQ

Chipsatz: Intel H87M

Memory: 8GB; 4xDDRIII-SO DIMM 1333/1600 MHz, max. 32GB

VGA: NV N14P-Q1 /2G (K1000M)

ODD: SATA 5.25" /12.7mm, Support Super Multi

HDD: 500GB; 2x SATA 2,5" /9.5mm

ohne SSD: 2x mSATA SSD Full Size Mini Card with SATA interface

RAID 0 1

Keyboard: German mit Zahlenblock

Audio: HD Audio, SOUND BLASTER® X-FI® MB3, 2xLautsprecher,

1xSubwoofer, ext. 7.1 Audio Ausgang durch Kopfhörer, Microfon,

S/PDIF, Line-in Ein- und Ausgänge

CardReader: 9-in-1 (MMC/ RSMMC; SD/ Mini SD/ SDHC/ SDXC;

MS/ MS Pro/ MS Duo)

Modem: nicht enthalten

LAN: Ethernet 10/100/1000

WLAN: Intel Centrino 135 + BT HALF MINI

Webcam: 2.0 Mega Pixel

Bluetooth: nicht enthalten

SIM-Card Slot: nicht vorhanden

Ein- Ausgänge: 1x USB 2.0, 3x USB 3.0 (1x powered USB port, AC/DC),

1x eSATA (USB3.0 combo), 1xmini IEEE 1394a, 1x Display

port 1.2, 1xmini Displayport, 1x HDMI 1.4a (HDCP),

1x Kopfhörer, 1x Mikrofon, 1x S/PDIF, 1x Line-in, 1x RJ-45,

1x DC-in

Sicherheit: Kensington Lock, Finger Print

Battery: Li-Ion, 14.8V, 76.96 Wh

AC Adapter: 230W, 100-240V AC 50-60Hz, 19V DC 11.8A

Abmessungen: 412 x 276 x 42 - 46mm

Gewicht: 3,9 kg max. assemb./ 6,0kg max. assemb. incl. Karton u.

Zubehör

Betriebssystem: Win8.1 64bit

Zubehör: Netzteiladapter, HDD Einbaukit, CD (Handbuch, Treiber Win8),

ODD Bezel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,75*
€ 1.471,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,34*
€ 1.462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,64*
€ 1.424,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,18*
€ 1.386,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,64*
€ 1.333,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.