Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: D2VW-5L2A-1MS MICROSWITCH, ROLLER LEVER, SPDT 5A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9863834
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2VW-5L2A-1MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter 5a 250v
DC-Kontaktspannung, nom.: 125 VDC
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniature
  • Produktpalette: D2VW Series
  • Betätigungskraft, max.: 230 gf
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Roller Lever
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D2VW-5L2A-1MS, 9863834, 986-3834
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,49*
    € 11,42*
    1 Tag
    11
    Frei Haus
    ab € 7,50*
    € 11,44*
    € 5,90*
    ab € 5,63*
    € 12,51*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,94*
    € 18,08*
    € 8,95*
    ab € 13,34*
    € 20,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    X0230672
    ab € 7,41*
    Ähnlich
    Crouzet
    X0230676
    ab € 7,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.