Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V-15G-1C26-K MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9861203
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-15G-1C26-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätigungskraft, max.: 400 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Produktpalette: V Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, V-15G-1C26-K, 9861203, 986-1203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    V7-6C17D8
    ab € 2,92*
    Ähnlich
    Omron
    V-15-1B6
    ab € 4,80*
    Ähnlich
    Omron
    V-21-1C6
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.