Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2512061217Y5 FERRITE BEAD, 0.025OHM, 5A, 1206, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9772057
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2512061217Y5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Qualifikation: -
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 137 ohm
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric]
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Ferritmontage: SMD
  • Produktpalette: -
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2512061217Y5, 9772057, 977-2057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,051*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1219*
    € 0,14506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,36*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.