Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 405PHC400K CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 4UF, 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9682112
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     405PHC400K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 4µf
axial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (AC): 250 V
  • Kapazität: 4 µF
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: PHC Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktlänge: 46 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produkthöhe: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, ILLINOIS CAPACITOR, 405PHC400K, 9682112, 968-2112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,85*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.