Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 107TTA350M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 100UF, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9680780
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     107TTA350M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator
Qualifikation: -
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktpalette: TTA Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.316 ohm
  • Rippelstrom: 460 mA
  • Spannung (DC): 350 V
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktlänge: 40 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 107TTA350M, 9680780, 968-0780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.