Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC14736 RESISTOR, POWER, 1 OHM, 50W, 1%, Resista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9457623
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14736
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktlänge: 49.99 mm
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstyp: -
  • Widerstand: 1 ohm
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 15.49 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 50 W
  • Produktbreite: 28.96 mm
  • Produktpalette: MC14 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MC14736, 9457623, 945-7623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH0501R000FC02
    ab € 5,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.