Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC14653 RES, R1, 10%, 300W, WIREWOUND, Resistanc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9456791
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktlänge: 8.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennleistung: 300 W
  • Nennspannung: -
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MC14653, 9456791, 945-6791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,73*
    € 107,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,09*
    € 107,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,08*
    € 98,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,63*
    € 98,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 76,27*
    € 90,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,58*
    € 59,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,59*
    € 57,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 46,60*
    € 55,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,21*
    € 51,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.