Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299Y-1-504LF TRIMMER POTENTIOMETER, 500KOHM 25TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9316663
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299Y-1-504LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: 3299 Series
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299Y-1-504LF, 9316663, 931-6663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,33*
    € 1,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,48*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 386,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.