Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM SL12 5R005 NTC THERMISTOR, Product Range:SL12 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9007440
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     SL12 5R005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Scheibengröße: 12 mm
  • Zulassungen: -
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 5 A
  • SVHC: Lead
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 ohm
  • Produktpalette: SL12 Series
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 25 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ametherm ntc, heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, SL12 5R005, 9007440, 900-7440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,488*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,271*
    € 1,51249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.