Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACHL-40.000MHZ-EK OSCILLATOR, 40MHZ, DIP-4, HCMOS / TTL, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7942620
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACHL-40.000MHZ-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 40 mhz
oszillator
Oszillatorgehäuse: Through Hole, 13.2mm x 13.2mm
  • Produktpalette: ACHL Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Nennfrequenz: 40 MHz
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ACHL-40.000MHZ-EK, 7942620, 794-2620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.