Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ACH-4.000MHZ-EK OSCILLATOR, 4MHZ, DIP-4, HCMOS / TTL, Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7942412
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ACH-4.000MHZ-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Produktpalette: ACH Series
  • Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS / TTL
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Oszillatorgehäuse: Through Hole, 12.7mm x 12.7mm
  • Nennfrequenz: 4 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ACH-4.000MHZ-EK, 7942412, 794-2412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.