Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 647845-3. GEHÄUSE FÜR STIFT-/BUCHSENKONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7732053
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     647845-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriesteckverbinder
batteriesteckverbinder
Produktpalette: Power 50 Series
  • Rastermaß: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausführung: Hermaphroditic
  • Zur Verwendung mit: AMP Power Series 647877-1 & 647879-1 Pin & Socket Contacts
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 647845-3., 7732053, 773-2053
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    700
    € 25,00*
    ab € 1,58*
    € 2,26*
    2 Tage
    8365
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 5,13*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,52*
    € 7,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.582,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    647878-1.
    ab € 0,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    647879-1
    ab € 0,599*
    Zubehör
    TE Connectivity
    647893-3.
    ab € 6,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.