Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3102A16S-1P. CIRCULAR CONN, RCPT, SIZE 16S, 7POS, BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7591482
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102A16S-1P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Einsatzanordnung: 16S-1
  • SVHC: Cadmium
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • Verschluss: Threaded
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3102A16S-1P., 7591482, 759-1482
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,12*
    € 13,68*
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,27*
    € 14,81*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,66*
    € 19,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-60-16
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3106A-16S-1S
    ab € 14,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.