Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC A00-108-620-450 CAT5 RJ45 MODULAR JACK, 8 POSITION, 1 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7405820
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     A00-108-620-450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5
rj45 steckverbinder
Magnetik: Without Magnetics
  • Produktpalette: A00 Series
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • LED: Without LED
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Abschirmung: Unshielded
  • LAN-Kategorie: Cat5
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, EDAC, A00-108-620-450, 7405820, 740-5820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EDAC
    A00-108-622-450
    ab € 2,56*
    Zubehör
    EDAC
    A00-108-662-450
    ab € 3,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.