Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT02A14-12P. CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE 14-12 BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7300888
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT02A14-12P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Kontaktüberzug: Gold
  • SVHC: To Be Advised
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Verschluss: Bayonet
  • Einsatzanordnung: 14-12
  • Produktpalette: PT Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT02A14-12P., 7300888, 730-0888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT06A-14-12S
    ab € 27,83*
    Zubehör
    Amphenol
    PT06A14-12P
    ab € 23,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.