Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 133-3693-101 RF/COAXIAL, MCX PLUG, R/A, 50 OHM, SOLDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7300414
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     133-3693-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindertyp: MCX Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,15*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.