Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C1302FRP00 METAL FILM RESISTOR, 13KOHM, 600mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6534454
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1302FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstand: 13 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MBB Series
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, MBB02070C1302FRP00, 6534454, 653-4454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0954*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.