Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D105X9035A2B1 TANTALUM CAPACITOR, 1UF, 35V, RADIAL 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6508996
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D105X9035A2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
radial kondensator
Produktpalette: 199D Series
  • SVHC: Lead
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (DC): 35 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 4.4 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D105X9035A2B1, 6508996, 650-8996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,856*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.