Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202138339E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 33UF, 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5408106
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138339E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Spannung (DC): 63 V
  • Rippelstrom: 100 mA
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: -
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.9 ohm
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 33uf 63v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202138339E3, 5408106, 540-8106
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,82*
    2 Tage
    525
    1
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 1,97*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,986*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.