Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202139479E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 47UF, 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5406020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202139479E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.7 ohm
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 18 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, axial kondensator 47µf 100 v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202139479E3, 5406020, 540-6020
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,20*
    1 Tag
    135
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,901*
    € 3,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 2,65*
    € 3,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.