Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202138338E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 3.3UF, 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5405970
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138338E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 63v
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Produktlänge: 10 mm
  • Produkthöhe: -
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 63 V
  • Rippelstrom: 25 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 44 ohm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Anschlussabstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202138338E3, 5405970, 540-5970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.