Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFR2500001100FR500 METAL FILM RESISTOR, 110 OHM, 400mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5403546
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR2500001100FR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SFR25 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Widerstand: 110 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, SFR2500001100FR500, 5403546, 540-3546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0424*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0527*
    € 0,06271
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0424*
    € 0,05046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.