Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06E8-4S. CIRCULAR CONN, PLUG, SIZE 8, 4POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5403285
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E8-4S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Verschluss: Bayonet
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Einsatzanordnung: 8-4
  • Produktpalette: PT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06E8-4S., 5403285, 540-3285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,80*
    € 46,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,28*
    € 31,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT02A-8-4P
    ab € 11,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.