Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C1402FRP00 METAL FILM RESISTOR, 14KOHM, 600mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5401720
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1402FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Widerstand: 14 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Produktpalette: MBB Series
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 600 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, MBB02070C1402FRP00, 5401720, 540-1720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,097*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4879*
    € 0,5806
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3458*
    € 0,4115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2105*
    € 0,2505
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1702*
    € 0,20254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1316*
    € 0,1566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.