Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT02A16-26P CIRCULAR CONN, PLUG, SIZE 16, 26POS, BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5392020
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT02A16-26P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Produktpalette: PT Series
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Verschluss: Bayonet
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • Einsatzanordnung: 16-26
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT02A16-26P, 5392020, 539-2020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,48*
    € 49,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,76*
    € 46,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT06A-16-26S
    ab € 48,68*
    Zubehör
    Amphenol
    PT08E16-26S-SR.
    ab € 122,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.