Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MBB02070C2490FRP00 METAL FILM RESISTOR, 249 OHM, 600mW, 1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5382634
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C2490FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand
Widerstände
SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Nennspannung: 300 V
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 600 mW
  • Produktpalette: MBB Series
  • Widerstand: 249 ohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand 0,6w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, MBB02070C2490FRP00, 5382634, 538-2634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,095*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4806*
    € 0,57191
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,4002*
    € 0,47624
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2523*
    € 0,30024
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1417*
    € 0,16862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1296*
    € 0,15422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MRS25000C2490FRP00
    ab € 0,0563*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.