Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES DRUBGFI15 ENCLOSURE, UTILITY, PLASTIC, GRAY, Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5054989
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     DRUBGFI15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Industrie
Werkstatt
HUBBELL WIRING DEVICES
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 15 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DRUBGFI15, 5054989, 505-4989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,78*
    € 230,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,83*
    € 229,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,23*
    € 212,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,62*
    € 198,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 140,32*
    € 166,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 129,52*
    € 154,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 113,34*
    € 134,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 105,24*
    € 125,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,10*
    € 115,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.