Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 560 (BOXED) TERMINAL, WIRE TAP/SPLICE, CRIMP, BLUE,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4987159
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     560 (BOXED)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Drahtstoßverbinder
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: PP (Polypropylene)
  • Anschluss: IDC / IDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Produktpalette: Scotchlok Series
  • Klemmentyp: Wire Tap Splice
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 560 (BOXED), 4987159, 498-7159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,25*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2825* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 38,99*
    € 46,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.