Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202190545E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 68UF, 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4986404
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202190545E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 63v
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 11 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.9 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazität: 68 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202190545E3, 4986404, 498-6404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.