Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL202138159E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 15UF, 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4986350
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138159E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
axial kondensator 15µf
Polarität: Polar
  • Produktlänge: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: 021 ASM Series
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Kapazität: 15 µF
  • Qualifikation: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8.5 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlussabstand: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Spannung (DC): 63 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL202138159E3, 4986350, 498-6350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.