Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PR01000106200JR500 METAL FILM RESISTOR, 620 OHM, 1 W, 5%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4983452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000106200JR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
drahtwiderstand
Widerstand: 620 ohm
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktpalette: PR01 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/K
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: High Power
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktlänge: 8 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PR01000106200JR500, 4983452, 498-3452
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0529*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3642*
    € 0,4334
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1981*
    € 0,23574
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0529*
    € 0,06295
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.