Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 135-3403-001 RF/COAXIAL, MMXC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4955596
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     135-3403-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: MMCX Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Koaxialkabeltypen: RG161, RG174, RG188, RG316
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,53*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.