Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HXJ5EB CAT5E MODULAR JACK, 8POS, 1 PORT, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4844476
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HXJ5EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat5e
Abschirmung: Unshielded
  • LED: Without LED
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: Xcelerator XJ5e Series
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HUBBELL WIRING DEVICES, HXJ5EB, 4844476, 484-4476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,74*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.