Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER T11-211-5 CIRCUIT BREAKER, THERMAL, 1P, 240V, 5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4793821
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     T11-211-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermische
SCHURTER
Produktpalette: T11 Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 5 A
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: T11-211-5, 4793821, 479-3821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    TZZ01
    ab € 3,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.