Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHC (ELECTRONIC HARDWARE) MS91528-OD1B ROUND SKIRTED KNOB, 3.175MM, Shaft Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4690692
Hersteller:
     EHC
Herst.-Nr.:
     MS91528-OD1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Knöpfe
Werkstattbedarf
Wellendurchmesser: 3.175 mm
  • Knopfform: Round Skirted
  • Knopfdurchmesser: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: -
  • Material des Knopfs: Plastic
  • Welle: Round Shaft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.