Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 621 RZ 12 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 12 POSITION, 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4688442
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     621 RZ 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 12-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Rastermaß: 11.11 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennspannung: 600 V
  • Nennstrom: 20 A
  • Produktpalette: 621 RZ Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 621 RZ 12, 4688442, 468-8442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.