Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RN55C2490BB14 METAL FILM RESISTOR, 249 OHM, 125mW, 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4674303
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RN55C2490BB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Qualifikation: MIL-R-10509
  • Produktlänge: 6.1 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: RN Series
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: Lead
  • Produktdurchmesser: 2.29 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstand: 249 ohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, metallfilmwiderstand 0,125w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RN55C2490BB14, 4674303, 467-4303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,369*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.