Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 199D106X06R3B1V1 TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 6.3V, RADIAL 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4671247
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X06R3B1V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
tantalkondensator 10uf
Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 10 µF
  • Produktpalette: 199D Series
  • Rippelstrom: -
  • SVHC: Lead
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Ausfallrate: -
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 199D106X06R3B1V1, 4671247, 467-1247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,623*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.