Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT 0779086-201 ELECTROMECHANICAL TOTALIZING COUNTER, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4619274
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     0779086-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 29.46 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 36.58 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, VEEDER ROOT, 0779086-201, 4619274, 461-9274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 226,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,74*
    € 349,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,25*
    € 338,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,69*
    € 297,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,73*
    € 285,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,30*
    € 269,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.