Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3106F16S-1S. CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 16S, 7POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4574758
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106F16S-1S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Rundkontakt: Solder Socket
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • SVHC: Cadmium
  • Verschluss: Threaded
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • Einsatzanordnung: 16S-1
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106F16S-1S., 4574758, 457-4758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 47,68*
    € 76,43*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 57,96*
    € 98,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,43*
    € 90,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,17*
    € 89,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,09*
    € 66,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,23*
    € 64,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,23*
    € 60,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITT Cannon
    MS3106F16S-1S
    ab € 78,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.